大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
3カ-B 7-コガタUP P=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13512856
品番
10X30-P1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,327
販売価格(税別)
¥
15,752
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法a(mm)
10.4
寸法S(mm)
14
寸法K(mm)
7
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M10
寸法dk1(Φmm)
17.2
平座金
(D1×T)22×1.6