大阪魂
3カ-B 7-コガタUP P=2
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
長さ(mm)
25
25
30
35
40
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13512899
品番
10X25-1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,868
販売価格(税別)
¥
19,880
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法a(mm)
7.7
寸法S(mm)
14
寸法e(mm)
15.5
寸法d1(mm)
17.5
寸法K(mm)
7
ピッチP(mm)
1.25
ねじの呼びd
M10