10X35-1.25 BC 7-コガタUP P=3 大阪魂 13513021 10X35-1.25 BC 7-コガタUP P=3 大阪魂 13513021 10X35-1.25 BC 7-コガタUP P=3 大阪魂 13513021

BC 7-コガタUP P=3

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13513021 品番 10X35-1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,324
販売価格(税別)
14,840
長さ(mm)35 寸法a(mm)9.9 寸法S(mm)14 寸法e(mm)15.5 寸法K(mm)7 ピッチP(mm)1.25 ねじの呼びdM10 寸法dk1(Φmm)17.5 平座金(D1×T)22×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする