2X5 クロ-ムBS(+)ナベP=1 大阪魂 13513091 2X5 クロ-ムBS(+)ナベP=1 大阪魂 13513091 2X5 クロ-ムBS(+)ナベP=1 大阪魂 13513091

クロ-ムBS(+)ナベP=1

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可 72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13513091 品番 2X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,799
販売価格(税別)
73,454
長さ(mm)5 十字穴番号1 寸法a(mm)1.1 寸法k(mm)1.3 寸法m(mm)2.2 寸法dk(mm)3.5 ねじの呼びM2 平座金(D1×T)6×0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする