3X22 クロ-ムBS(+)ナベP=2 大阪魂 13514028 3X22 クロ-ムBS(+)ナベP=2 大阪魂 13514028 3X22 クロ-ムBS(+)ナベP=2 大阪魂 13514028

クロ-ムBS(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可 72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13514028 品番 3X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,469
販売価格(税別)
33,154
長さ(mm)22 十字穴番号2 寸法a(mm)2.4 寸法d1(mm)5.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする