2X6 クロニッケルBS(+)ナベP=3 大阪魂 13514527 2X6 クロニッケルBS(+)ナベP=3 大阪魂 13514527 2X6 クロニッケルBS(+)ナベP=3 大阪魂 13514527

クロニッケルBS(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可 72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13514527 品番 2X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,504
販売価格(税別)
41,367
長さ(mm)6 十字穴番号1 寸法a(mm)2.2 寸法d1(mm)4 寸法k(mm)1.3 寸法m(mm)2.2 寸法dk(mm)3.5 ねじの呼びM2 平座金(D1×T)6×0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする