2.6X25 クロニッケルBS(+)ナベP=3 大阪魂 13514710 2.6X25 クロニッケルBS(+)ナベP=3 大阪魂 13514710 2.6X25 クロニッケルBS(+)ナベP=3 大阪魂 13514710

クロニッケルBS(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可 72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13514710 品番 2.6X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,592
販売価格(税別)
48,720
長さ(mm)25 十字穴番号1 寸法a(mm)2.7 寸法d1(mm)4.8 寸法k(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 寸法dk(mm)4.5 ねじの呼びM2.6 平座金(D1×T)7.5×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする