5X15 BC BS(+)ナベP=3 大阪魂 13515157 5X15 BC BS(+)ナベP=3 大阪魂 13515157 5X15 BC BS(+)ナベP=3 大阪魂 13515157

BC BS(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13515157 品番 5X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,567
販売価格(税別)
33,243
長さ(mm)15 十字穴番号2 寸法a(mm)5.2 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.3 寸法m(mm)4.9 寸法dk(mm)9 ねじの呼びM5 平座金(D1×T)12×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする