2X10 クロ-ムBS(+)ナベP=4 大阪魂 13515507 2X10 クロ-ムBS(+)ナベP=4 大阪魂 13515507 2X10 クロ-ムBS(+)ナベP=4 大阪魂 13515507

クロ-ムBS(+)ナベP=4

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可 72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13515507 品番 2X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,310
販売価格(税別)
43,009
長さ(mm)10 十字穴番号1 寸法a(mm)2.2 寸法d1(mm)4 寸法k(mm)1.3 寸法m(mm)2.2 寸法dk(mm)3.5 ねじの呼びM2 平座金(D1×T)4.3×0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする