大阪魂
クロ-ムBS(+)ナベI=3
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
ねじの呼び
M2
M2
M2.3
M2.5
M2.6
長さ(mm)
10
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13516819
品番
2X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,070
販売価格(税別)
¥
63,700
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.1
寸法d1(mm)
4
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼び
M2
平座金
(D1×T)5×0.3