大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
クロ-ムBS(+)ナベI=3
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13516916
品番
2.3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,131
販売価格(税別)
¥
47,392
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.5
寸法d1(mm)
4.6
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4
ねじの呼び
M2.3
平座金
(D1×T)6.5×0.5