6X22 ジオメット ステン(+)ナベP=4 大阪魂 13521606 6X22 ジオメット ステン(+)ナベP=4 大阪魂 13521606 6X22 ジオメット ステン(+)ナベP=4 大阪魂 13521606

ジオメット ステン(+)ナベP=4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13521606 品番 6X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,112
販売価格(税別)
11,920
長さ(mm)22 十字穴番号3 寸法a(mm)6.1 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)3.9 寸法m(mm)6.3 寸法dk(mm)10.5 ねじの呼びM6 平座金(D1×T)11.5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする