4X20 ジオメット ステン(+)ナベPK=1 大阪魂 13521825 4X20 ジオメット ステン(+)ナベPK=1 大阪魂 13521825 4X20 ジオメット ステン(+)ナベPK=1 大阪魂 13521825

ジオメット ステン(+)ナベPK=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13521825 品番 4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,346
販売価格(税別)
9,405
長さ(mm)20 十字穴番号2 寸法a(mm)2.3 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 平座金(D1×T)8.0×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする