6X30 ジオメット ステン(+)ナベPK=1 大阪魂 13522017 6X30 ジオメット ステン(+)ナベPK=1 大阪魂 13522017 6X30 ジオメット ステン(+)ナベPK=1 大阪魂 13522017

ジオメット ステン(+)ナベPK=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13522017 品番 6X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,697
販売価格(税別)
11,543
長さ(mm)30 十字穴番号3 寸法a(mm)3.7 寸法k(mm)3.9 寸法m(mm)6.3 寸法dk(mm)10.5 ねじの呼びM6 平座金(D1×T)11.5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする