4X8 ジオメット ステン(+)ナベIK=1 大阪魂 13522988 4X8 ジオメット ステン(+)ナベIK=1 大阪魂 13522988 4X8 ジオメット ステン(+)ナベIK=1 大阪魂 13522988

ジオメット ステン(+)ナベIK=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13522988 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,520
販売価格(税別)
15,018
長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法a(mm)2.3 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 平座金(D1×T)8×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする