5X18 ジオメット ステン(+)アプセットP=1 大阪魂 13523268 5X18 ジオメット ステン(+)アプセットP=1 大阪魂 13523268 5X18 ジオメット ステン(+)アプセットP=1 大阪魂 13523268

ジオメット ステン(+)アプセットP=1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM5 長さ(mm)18 注文コード13523268 品番5X18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・長さなど42種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)18 十字穴番号2 寸法a(mm)2.7 寸法S(mm)8 寸法e(mm)9.2 寸法K(mm)3.5 寸法m(mm)4.8 ねじの呼びM5 平座金(D1×T)12×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする