8X30 ジオメット ステン(+)アプセットP=1 大阪魂 13523846 8X30 ジオメット ステン(+)アプセットP=1 大阪魂 13523846 8X30 ジオメット ステン(+)アプセットP=1 大阪魂 13523846

ジオメット ステン(+)アプセットP=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13523846 品番 8X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,784
販売価格(税別)
13,440
長さ(mm)30 十字穴番号3 寸法a(mm)4.2 寸法S(mm)13 寸法e(mm)15 寸法K(mm)5.5 寸法m(mm)7.2 ねじの呼びM8 平座金(D1×T)18×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする