3X8 Sコ-トステン(+)アプセットP=2 大阪魂 13523941 3X8 Sコ-トステン(+)アプセットP=2 大阪魂 13523941 3X8 Sコ-トステン(+)アプセットP=2 大阪魂 13523941

Sコ-トステン(+)アプセットP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13523941 品番 3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,016
販売価格(税別)
8,196
長さ(mm)8 ピッチ(mm)0.5 寸法a(mm)2.4 寸法S(mm)5.5 寸法d1(mm)5.5 寸法K(mm)2 寸法m(mm)2 ねじの呼びM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする