4X12 ジオメット ステン(+-)ナベP=2 大阪魂 13526366 4X12 ジオメット ステン(+-)ナベP=2 大阪魂 13526366 4X12 ジオメット ステン(+-)ナベP=2 大阪魂 13526366

ジオメット ステン(+-)ナベP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13526366 品番 4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,014
販売価格(税別)
15,467
長さ(mm)12 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法a(mm)3.5 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする