4X10 ジオメット ステン(+)トラスP=1 大阪魂 13526777 4X10 ジオメット ステン(+)トラスP=1 大阪魂 13526777 4X10 ジオメット ステン(+)トラスP=1 大阪魂 13526777

ジオメット ステン(+)トラスP=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13526777 品番 4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,986
販売価格(税別)
9,078
長さ(mm)10 十字穴番号2 寸法k(mm)2.5 寸法dk(mm)9.4 ねじの呼びdM4 平座金(D1×T)10×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする