大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
ジオメット ステン(+)トラスP=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13526786
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,336
販売価格(税別)
¥
9,396
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4
平座金
(D1×T)10×0.8