大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
ジオメット ステン(+)トラスP=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13526829
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,921
販売価格(税別)
¥
14,474
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法k(mm)
3.1
寸法dk(mm)
11.8
ねじの呼びd
M5
平座金
(D1×T)12×0.8