大阪魂
ジオメット ステン(+)トラスP=3
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼びd
M5
M4
M5
M6
長さ(mm)
16
6
8
10
12
14
15
20
25
30
16
18
十字穴番号
2
2
3
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13527468
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,722
販売価格(税別)
¥
7,929
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.2
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
11.8
ねじの呼びd
M5
平座金
(D1×T)12×0.8