6X10 ジオメット ステン(+)トラスP=3 大阪魂 13527590

 

6X10 ジオメット ステン(+)トラスP=3 大阪魂 13527590
6X10 ジオメット ステン(+)トラスP=3 大阪魂 13527590
6X10 ジオメット ステン(+)トラスP=3 大阪魂 13527590

ジオメット ステン(+)トラスP=3

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼びdM6
長さ(mm)10
十字穴番号3
内容量1個注文コード13527590品番6X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,438
販売価格(税別)
11,307
長さ(mm)10十字穴番号3寸法a(mm)6.3寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)3.7寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)14ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする