6X16 ジオメット ステン(+)トラスP=3 大阪魂 13527678

 

6X16 ジオメット ステン(+)トラスP=3 大阪魂 13527678
6X16 ジオメット ステン(+)トラスP=3 大阪魂 13527678
6X16 ジオメット ステン(+)トラスP=3 大阪魂 13527678

ジオメット ステン(+)トラスP=3

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼びdM6
長さ(mm)16
十字穴番号3
内容量1個注文コード13527678品番6X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,748
販売価格(税別)
12,498
長さ(mm)16十字穴番号3寸法a(mm)6.3寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)3.7寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)14ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする