5X25 ジオメット ステン(+)バインドP=1 大阪魂 13527809 5X25 ジオメット ステン(+)バインドP=1 大阪魂 13527809 5X25 ジオメット ステン(+)バインドP=1 大阪魂 13527809

ジオメット ステン(+)バインドP=1

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13527809 品番 5X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,101
販売価格(税別)
9,183
長さ(mm)25 十字穴番号2 寸法a(mm)2.5 寸法m(mm)5 寸法dk(mm)10.3 ねじの呼びM5 寸法k+f(mm)3.1 平座金(D1×T)12×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする