4X12 ジオメット ステン(+)バインドP=2 大阪魂 13527861 4X12 ジオメット ステン(+)バインドP=2 大阪魂 13527861 4X12 ジオメット ステン(+)バインドP=2 大阪魂 13527861

ジオメット ステン(+)バインドP=2

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13527861 品番 4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,646
販売価格(税別)
8,769
長さ(mm)12 十字穴番号2 寸法a(mm)3.5 寸法d1(mm)7 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)8.3 ねじの呼びM4 寸法k+f(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする