6X12 ジオメット ステン(+)バインドP=2 大阪魂 13527870 6X12 ジオメット ステン(+)バインドP=2 大阪魂 13527870 6X12 ジオメット ステン(+)バインドP=2 大阪魂 13527870

ジオメット ステン(+)バインドP=2

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13527870 品番 6X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,465
販売価格(税別)
10,423
長さ(mm)12 十字穴番号3 寸法a(mm)5.1 寸法d1(mm)8.5 寸法m(mm)6.3 寸法dk(mm)12.4 ねじの呼びM6 寸法k+f(mm)3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする