5X12 グリ-ン(+-)ナベP=2(3カ-W 大阪魂 13529340 5X12 グリ-ン(+-)ナベP=2(3カ-W 大阪魂 13529340 5X12 グリ-ン(+-)ナベP=2(3カ-W 大阪魂 13529340

グリ-ン(+-)ナベP=2(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13529340 品番 5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,984
販売価格(税別)
9,985
長さ(mm)12 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.8 寸法a(mm)4.3 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.3 寸法m(mm)4.9 寸法dk(mm)9 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする