大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
グリ-ン(+-)ナベP=2(3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13529437
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,402
販売価格(税別)
¥
8,547
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
5.1
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
M6