5X16 グリ-ン(+-)ナベP=3(3カ-W 大阪魂 13529787 5X16 グリ-ン(+-)ナベP=3(3カ-W 大阪魂 13529787 5X16 グリ-ン(+-)ナベP=3(3カ-W 大阪魂 13529787

グリ-ン(+-)ナベP=3(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13529787 品番 5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,004
販売価格(税別)
7,276
長さ(mm)16 十字穴番号2 寸法a(mm)5.2 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.3 寸法m(mm)4.9 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)9 ねじの呼びM5 平座金(D1×T)12×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする