3.5X7 グリ-ン(+-)ナベP=4(3カ-W 大阪魂 13530006 3.5X7 グリ-ン(+-)ナベP=4(3カ-W 大阪魂 13530006 3.5X7 グリ-ン(+-)ナベP=4(3カ-W 大阪魂 13530006

グリ-ン(+-)ナベP=4(3カ-W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13530006 品番 3.5X7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,936
販売価格(税別)
23,578
長さ(mm)7 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.6 寸法a(mm)3.4 寸法d1(mm)6.2 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)3.9 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM3.5 平座金(D1×T)7×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする