6X16 グリ-ン(+-)ナベP=4(3カ-W 大阪魂 13530338 6X16 グリ-ン(+-)ナベP=4(3カ-W 大阪魂 13530338 6X16 グリ-ン(+-)ナベP=4(3カ-W 大阪魂 13530338

グリ-ン(+-)ナベP=4(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13530338 品番 6X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,822
販売価格(税別)
8,020
長さ(mm)16 十字穴番号3 ピッチ(mm)1 寸法a(mm)6.1 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)3.9 寸法m(mm)6.3 寸法dk(mm)10.5 ねじの呼びM6 平座金(D1×T)11.5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする