3X8 -5 グリン3Wタンシ+-ナベSH7.0X1 大阪魂 13530435 3X8 -5 グリン3Wタンシ+-ナベSH7.0X1 大阪魂 13530435 3X8 -5 グリン3Wタンシ+-ナベSH7.0X1 大阪魂 13530435

グリン3Wタンシ+-ナベSH7.0X1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13530435 品番 3X8 -5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,986
販売価格(税別)
31,805

スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。

長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法n(mm)0.8 寸法t1(mm)1.1 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする