3.5X8(6) グリン3Wタンシ+-ナベSH7.4X12 大阪魂 13530496 3.5X8(6) グリン3Wタンシ+-ナベSH7.4X12 大阪魂 13530496 3.5X8(6) グリン3Wタンシ+-ナベSH7.4X12 大阪魂 13530496

グリン3Wタンシ+-ナベSH7.4X12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13530496 品番3.5X8(6)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,131
販売価格(税別)
25,574

スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。

長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)3.9 寸法n(mm)1 寸法t1(mm)1.25 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする