大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
グリン3W タンシ+-ナベ SH11X1.2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
10
注文コード
13530618
品番
SH8.8X12 4X10 (3)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,234
販売価格(税別)
¥
17,485
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法n(mm)
1
寸法t1(mm)
1.4
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4