SH9.5X12 4X10 (5) グリン3W タンシ+-ナベ SH11X1.2 大阪魂 13530627 SH9.5X12 4X10 (5) グリン3W タンシ+-ナベ SH11X1.2 大阪魂 13530627 SH9.5X12 4X10 (5) グリン3W タンシ+-ナベ SH11X1.2 大阪魂 13530627

グリン3W タンシ+-ナベ SH11X1.2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM4 長さ(mm)10 注文コード13530627 品番SH9.5X12 4X10 (5)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,469
販売価格(税別)
14,972
この商品はねじの呼び・長さなど10種類から選べます 他の種類を見る

スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。

長さ(mm)10 十字穴番号2 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法n(mm)1 寸法t1(mm)1.4 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする