大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
グリン3W タンシ+-ナベ SH11X1.2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
10
注文コード
13530645
品番
SH12X1.6 5X10 (1)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,860
販売価格(税別)
¥
13,509
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法n(mm)
1.2
寸法t1(mm)
1.8
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5