5X40 3B-ZEC (+)ナベP=1 大阪魂 13531921 5X40 3B-ZEC (+)ナベP=1 大阪魂 13531921 5X40 3B-ZEC (+)ナベP=1 大阪魂 13531921

3B-ZEC (+)ナベP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13531921 品番 5X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,180
販売価格(税別)
7,436
長さ(mm)40 十字穴番号2 寸法a(mm)2.7 寸法k(mm)3.3 寸法m(mm)4.9 寸法dk(mm)9 ねじの呼びM5 平座金(D1×T)12×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする