3.5X6 0クロムSB (+)ナベP=3 大阪魂 13534240 3.5X6 0クロムSB (+)ナベP=3 大阪魂 13534240 3.5X6 0クロムSB (+)ナベP=3 大阪魂 13534240

0クロムSB (+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13534240 品番3.5X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,441
販売価格(税別)
18,583
長さ(mm)6 十字穴番号2 寸法a(mm)3.4 寸法d1(mm)6.2 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)3.9 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM3.5 平座金(D1×T)9×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする