大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
BC(+)ナベSP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13537031
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,121
販売価格(税別)
¥
7,383
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法d1(mm)
7.1
寸法k(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4