5X16 ユニクロ+)ナベPD=3(14X1.0 大阪魂 13537697 5X16 ユニクロ+)ナベPD=3(14X1.0 大阪魂 13537697 5X16 ユニクロ+)ナベPD=3(14X1.0 大阪魂 13537697

ユニクロ+)ナベPD=3(14X1.0

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13537697 品番 5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,041
販売価格(税別)
5,492
長さ(mm)16 十字穴番号2 寸法a(mm)5.4 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.3 寸法dk(mm)9 ねじの呼びM5 平座金(D1×T)14×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする