5X20 BC+)ナベPD=3 大阪魂 13537889 5X20 BC+)ナベPD=3 大阪魂 13537889 5X20 BC+)ナベPD=3 大阪魂 13537889

BC+)ナベPD=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13537889 品番 5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,676
販売価格(税別)
6,978
長さ(mm)20 十字穴番号2 寸法a(mm)5.4 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.3 寸法dk(mm)9 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする