大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
3W-ZEC (+)アプセットP=1
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13538221
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,483
販売価格(税別)
¥
5,894
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法a(mm)
1.5
寸法S(mm)
5.5
寸法e(mm)
6.4
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)8×0.5