4X18 3B-ZEC (+)アプセットP=1 大阪魂 13538580 4X18 3B-ZEC (+)アプセットP=1 大阪魂 13538580 4X18 3B-ZEC (+)アプセットP=1 大阪魂 13538580

3B-ZEC (+)アプセットP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13538580 品番 4X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,314
販売価格(税別)
6,649
長さ(mm)18 十字穴番号2 寸法a(mm)2.3 寸法S(mm)7 寸法e(mm)8.1 寸法K(mm)2.8 寸法m(mm)4 ねじの呼びM4 平座金(D1×T)10×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする