4X20 アロック3カ-W (+)アプセットP=1 大阪魂 13538598 4X20 アロック3カ-W (+)アプセットP=1 大阪魂 13538598 4X20 アロック3カ-W (+)アプセットP=1 大阪魂 13538598

アロック3カ-W (+)アプセットP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13538598 品番 4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,716
販売価格(税別)
11,560
長さ(mm)20 十字穴番号2 寸法a(mm)2.3 寸法S(mm)7 寸法e(mm)8.1 寸法K(mm)2.8 寸法m(mm)4 ねじの呼びM4 平座金(D1×T)10×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする