5X18 アロック3カ-W (+)アプセットP=1 大阪魂 13538930 5X18 アロック3カ-W (+)アプセットP=1 大阪魂 13538930 5X18 アロック3カ-W (+)アプセットP=1 大阪魂 13538930

アロック3カ-W (+)アプセットP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13538930 品番 5X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000
長さ(mm)18 十字穴番号2 寸法a(mm)2.7 寸法S(mm)8 寸法e(mm)9.2 寸法K(mm)3.5 寸法m(mm)4.8 ねじの呼びM5 平座金(D1×T)12×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする