10X16 ステンメッキB17(+)アプセットP=1 大阪魂 13540619 10X16 ステンメッキB17(+)アプセットP=1 大阪魂 13540619 10X16 ステンメッキB17(+)アプセットP=1 大阪魂 13540619

ステンメッキB17(+)アプセットP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13540619 品番 10X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,563
販売価格(税別)
8,694
長さ(mm)16 十字穴番号4 寸法a(mm)5.2 寸法S(mm)17 寸法e(mm)19.6 寸法K(mm)7 寸法m(mm)9.25 ねじの呼びM10 平座金(D1×T)22×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする