4X32 3B-ZEC (+)アプセットP=2 大阪魂 13541529 4X32 3B-ZEC (+)アプセットP=2 大阪魂 13541529 4X32 3B-ZEC (+)アプセットP=2 大阪魂 13541529

3B-ZEC (+)アプセットP=2

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13541529 品番 4X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,921
販売価格(税別)
6,292
長さ(mm)32 ピッチ(mm)0.7 寸法a(mm)3.5 寸法S(mm)7 寸法d1(mm)7 寸法K(mm)2.8 寸法m(mm)2 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする