大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
3B-ZEC (+)アプセットP=2
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13541626
品番
4X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,922
販売価格(税別)
¥
11,747
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
ピッチ(mm)
0.7
寸法a(mm)
3.5
寸法S(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
2
ねじの呼び
M4